Paar stalen kogelmeetinzetstukken van meer dan 5-10 mm voor 40Z / 44FZ / 852

Artikelnummer: 4170971
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4170971
EAN/GTIN 4059192006327
Nummer fabrikant 4170971
L-nummer L40080 2666

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetkogel van gehard staal
  • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de positioneerboring van de schroefmaat of als meetklok

Omschrijving:

  • Kogelmeetinzetstuk, paar, > 5 - 10 mm, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm, staal

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Materiaal Meetoppervlak: staal
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Diameter meetkogel Tussenmaat: > 5 - 10 mm
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen