Kogelmeetinzet 9,00 mm meetkogel van hardmetaal mK

Artikelnummer: 4170574KAL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4170574KAL
EAN/GTIN 4059192006235
Nummer fabrikant 4170574KAL

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetkogel van hardmetaal
  • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de opspoorboring van de micrometer of aanwijsnippelmoer

Omschrijving:

  • Kogelmeetelement, meetkogel diameter mm 9 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: met kalibratie
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm
  • Afmeting H: 13.5 mm
  • Afmeting h in mm: 13.5 mm
  • Afmeting d in mm: 9 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 9 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen