Kogelmeetinzet 4,0 mm meetkogel van hardmetaal

Artikelnummer: 4170559
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meetinsert

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4170559
    EAN/GTIN 4059192006082
    Nummer fabrikant 4170559
    L-nummer L40080 890

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
    • Meetkogel van hardmetaal
    • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de opspoorboring van de micrometer of aanwijsnippelmoer

    Omschrijving:

    • Kogelmeetelement, meetkogel diameter mm 4 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Marameter
    • Naam product: Kogel meetelement
    • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
    • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
    • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
    • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
    • Montagegat: 3,5
    • Lengte (mm): 15.5 mm
    • Afmeting H: 8.5 mm
    • Afmeting h in mm: 8.5 mm
    • Afmeting d in mm: 4 mm
    • Meetkogeldiameter mm: 4 mm
    • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen