Retrofitset clip-step relax voor trapladder met treden, dubbelzijdige toegang 22 Tredeblokken

Artikelnummer: 41682
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41682
EAN/GTIN 4031405948273
Nummer fabrikant 041682

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comfortabel staan: Dankzij de speciale geometrie dempt de treeplank de voorrand van de trede en verhoogt zo het comfort voor de gebruiker – vooral wanneer er langere tijd op de ladder wordt gewerkt
  • De comfortabele ondersteuning bij de volgende stap maakt het werk gemakkelijker en verhoogt de veiligheid, omdat de zachte stappenblokken een comfortabele en veilige grip bieden
  • de-relax-stap-opvulling-is-beschikbaar-als-variant-van-veel-stap-ladders-let-op-de-add-on-clip-stap-relax-achter-de-productnaam

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 22
  • Breedte: 105 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 609 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Ontspan met clip-stap
  • Set voor ladders met aantal treden: 2x11
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm