Omschrijving:
Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Geanodiseerde leuningen.
Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES Safer Step Technology.
Optionele set ZAP-stabilisatoren voor extra stabiliteit overeenkomstig EN 131, deel 7.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.62 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 11.8 kg
Hoogte incl. leuning 1.79 m
Kokermaat stijg- /steundeel 73mm / 58mm
Ladderlengte 2.15 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 0.79 m
Platformlengte 400 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.79 m
Onderste, buitenste breedte 0,62 m.