44 Cms1 Meetkop w.micrometer 100-150 mm

Artikelnummer: 4168020
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4168020
EAN/GTIN 4059192005863
Nummer fabrikant 4168020
L-nummer L40080 941

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen verblindingsvrij mat verchroomd
  • Lichtgewicht buisconstructie met hoge stijfheid
  • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Bevestigingsinrichting
  • Sferische meetvlakken, met hardmetaal versterkt
  • Vervangbare verlengstukken 44 Cv met cilindrische meetblokken, geveerd in beschermhulzen om het meetbereik te vergroten
  • Matte verchroomde beschermhulzen

Omschrijving:

Inwendige micrometerset Micromar 44 Cms 1
  • Voor het meten van grote binnendiameters
  • DIN 863-4 meetbereik: 100 - 150 mm
  • chaalverdeling_mm: 0,01 mm
Maatkop 44 Cm, van meetbereik 100-150 mm met verlengstukken 44 Cv, koffer

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van binnendiameters en afstanden, maar ook voor gebruik als instelmaat voor bijvoorbeeld het instellen van parallelle afstanden
  • Meetbereik: 100 - 150 mm
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Afmeting e in mm: 18 mm
  • Afmeting b in mm: 16 mm
  • Afmeting a in mm: 5 mm
  • Afmeting c in mm: 2 mm
  • Afmeting d in mm: 2 mm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4