ZAP Safemaster S – Trapladder, 2 treden

Artikelnummer: 41672
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41672
EAN/GTIN 4003866416721
Nummer fabrikant 41672
L-nummer L90010 884

Omschrijving

Omschrijving:

Groot werkplatform (400 x 400 mm)
Geanodiseerde leuningen.
Ruim aflegplateau voor gereedschap en kleine onderdelen.
Optimale stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
80 mm diepe treden, uitgevoerd in ZARGES Safer Step Technology.
Optionele set ZAP-stabilisatoren voor extra stabiliteit overeenkomstig EN 131, deel 7.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 2
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.59 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.6 kg
Hoogte incl. leuning 1.53 m
Kokermaat stijg- /steundeel 73mm / 58mm
Ladderlengte 1.87 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 400 mm
Platformhoogte 0.53 m
Platformlengte 400 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.53 m
Onderste, buitenste breedte 0,59 m

Geschikte producten

Accessoires