Kit-clip-stap-ontspanner voor trap met treden, enkelzijdige toegang 6 treden

Artikelnummer: 41665
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41665
EAN/GTIN 4031405948389
Nummer fabrikant 041665
L-nummer L90110 904

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comfortabel staan: Dankzij de speciale geometrie dempt de treeplank de voorrand van de trede en verhoogt zo het comfort voor de gebruiker – vooral wanneer er langere tijd op de ladder wordt gewerkt
  • De comfortabele ondersteuning bij de volgende stap maakt het werk gemakkelijker en verhoogt de veiligheid, omdat de zachte stappenblokken een comfortabele en veilige grip bieden
  • de-relax-stap-opvulling-is-beschikbaar-als-variant-van-veel-stap-ladders-let-op-de-add-on-clip-stap-relax-achter-de-productnaam

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 6
  • Breedte: 105 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 494 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Ontspan met clip-stap
  • Set voor ladders met aantal treden: 7
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen