Trapladder met treden, dubbelzijdige toegang met clip-step R13 2x3 treden

Artikelnummer: 41636
op aanvraag
Onbekend
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
    Aantal treden 2×3
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid beidseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41636
    EAN/GTIN 4031405416369
    Nummer fabrikant 041636
    L-nummer L90110 187

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • 80 mm diepe, gegroefde treden
    • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
    • Stappensteun Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand op treden waar maximaal kan worden gelopen
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
    • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Stapafstand: 235 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 2200 mm
    • Hoogte: 670 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Antislip: CLIP-stap R13
    • Staplengte: 690 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x3 stappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Buitenste breedte onder: 440 mm
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen