Dubbele ringsleutel SW.1 1/8 x 1 1/4 L.403 mm

Artikelnummer: 41615256
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41615256
EAN/GTIN 4018754139507
Nummer fabrikant 41615256
L-nummer L60010 2235

Omschrijving

Omschrijving:

  • afgevlakt
  • SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 403 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 620 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1.1/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 1.1/4 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen