Achteraf aanbrengen van de kit met clipstap R13 voor de plug-in van de platformladder in 3 stappen

Artikelnummer: 41615
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41615
EAN/GTIN 4031405416154
Nummer fabrikant 041615

Omschrijving

Omschrijving:

  • De clip-step R 13 voetsteun is een gecertificeerd antisliprubber voor onze trapladders. Het loopvlak van de clip-step R 13 met een kunststof profiel met korundum bedding voldoet aan de eisen van ratinggroep R 13 en is ingedeeld in de ratinggroep voor het verplaatsingsgebied met V6
  • Met name in natte of met olie besmeurde werkomgevingen biedt de clip-step R 13 voetsteun een extra verhoging van de werkveiligheid
  • De treeplank R13 met cliptrede is over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past perfect en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 15,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 2
  • Breedte: 85 mm
  • Lengte: 494 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Set voor ladders met aantal treden: 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen