Dubbele ringsleutel SW.13 / 16 x 7/8 L.301 mm

Artikelnummer: 41614244
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41614244
EAN/GTIN 4018754139477
Nummer fabrikant 41614244
L-nummer L60010 1886

Omschrijving

Omschrijving:

  • afgevlakt
  • SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 301 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 260 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 13/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen