Dubbele ringsleutel SW.5 / 16 x 3/8 L.195 mm

Artikelnummer: 41612024
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41612024
EAN/GTIN 4018754023066
Nummer fabrikant 41612024
L-nummer L60010 695

Omschrijving

Omschrijving:

  • afgevlakt
  • SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden)
  • Fed. Spec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 195 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 54 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.