Omschrijving:
Eenvoudig te bedienen, automatisch vast klikkend veiligheidscharnier met aluminium lamellen.
Ladderbreedte: 420 mm.
Voor transport compact en plaatsbesparend op te vouwen.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra brede stabilisatiebalk.
Met uitklapbaar houten platform voor gebruik als werkplatform.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 3 + 2 × 4
Aantal treden 3
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Buitenmaat 0.9 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 20.6 kg
Hoogte als werkplatform 0.99 m
Lengte 1.21 m
Lengte als bokladder 2 m
Lengte als werkplatform 1.96 m
Maat, ingeklapt 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5 m
lengte enkele ladder 4.16 m