Snijtang met ESD-bescherming

Artikelnummer: 416.E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416.E
EAN/GTIN 3148511755044
Nummer fabrikant 416.E
L-nummer L60130 8290

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische ontladingsrisico's (ESD)
  • Slimme bekken voor moeilijke toegang

Kenmerk:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5