MICRO-TECH® kniptang

Artikelnummer: 416.12MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416.12MT
EAN/GTIN 3148511755235
Nummer fabrikant 416.12MT
L-nummer L60130 6646

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor seriematig werk, royaal ontworpen
  • Semi-flush cut
  • Cu-Ni draad diameter 0,3 - 0,6 mm
  • Fe draad 30 HRc diameter tot 0,7 mm

Kenmerk:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7