Snijtang met ESD-bescherming

Artikelnummer: 416.12E
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416.12E
EAN/GTIN 3148511755242
Nummer fabrikant 416.12E
L-nummer L60130 3363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bescherming van elektronische componenten tegen de gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
  • Voor seriematig werk, royaal ontworpen

Kenmerk:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 130
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7