Bitset Y-bit 25 mm TORX® (T40) 5-delig 1/4" C6,3 in box

Artikelnummer: 41597
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41597
EAN/GTIN 4010995415976
Nummer fabrikant 41597

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met Y-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits)
  • Verlaagt uw kosten: Bits dankzij gele kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in
  • Bespaart tijd: Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur.
  • Toepassing: Geschikt voor schroeven met Y-vorm. Ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers.
  • Tot nu toe was het bij de aanschaf van bits niet helder welke bit voor welke toepassing geschikt was. Wiha maakt een eind aan deze complexiteit tussen de gebruikte machine, de schroefklus en de ruime keuze aan verschillende bits. Dankzij het revolutionaire bitconcept van Wiha is alleen nog maar de vorm van de schroef bepalend voor de keuze van de juiste bit.Zo is de Y-bit ideaal voor het schroeven van Y-vormige schroeven met hoek van meer dan 90° tussen schroefdraad en schroefkop. Dankzij de gepatenteerde, verlengde torsiezone is de bit ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers en garandeert deze een 120x langere levensduur ten opzichte van de Wiha standaardbits. Daarnaast kunnen de gekleurde bits snel en eenvoudig worden gevonden – en dankzij de gekleurde mantel ook in het donker met UV-licht. Daarmee wordt het aantal verloren gegane bits verminderd en wordt op de kosten voor nieuwe bits bespaard. De bits inclusief bithouder zijn overzichtelijk en compact opgeborgen in de FlipSelector, die zorgt dat de bits snel en eenvoudig kunnen worden uitgenomen.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 5x Y-bit 25 mm TORX ® 1/4″ T40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen