Bevestigingsset clip-step R13 voor platformtrap 9 treden

Artikelnummer: 41593
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41593
EAN/GTIN 4031405415935
Nummer fabrikant 041593
L-nummer L90110 255

Omschrijving

Omschrijving:

  • De clip-step R 13 voetsteun is een gecertificeerd antisliprubber voor onze trapladders. Het loopvlak van de clip-step R 13 met een kunststof profiel met korundum bedding voldoet aan de eisen van ratinggroep R 13 en is ingedeeld in de ratinggroep voor het verplaatsingsgebied met V6
  • De treeplank R13 met cliptrede is over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past perfect en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de opstaptrede R13 wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale opstaptrede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische bediening voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 12,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 8
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 667 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Set voor ladders met aantal treden: 9
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm