Skymaster Plus X – Reformladder, 3x12

Artikelnummer: 41580
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41580
    EAN/GTIN 4003866415809
    Nummer fabrikant 41580
    L-nummer L90010 1435

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bijzonder licht door de combinatie van trapladder en ladder met sporten (hybride constructie).
    Bovenladder uitgerust met looprollen.
    De hoogste stabiliteit door starre verbinding aan beide zijden.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
    Met wiel in de stabilisatiebalk voor ergonomisch vervoer.
    Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
    Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

    Kenmerk:

    Aantal treden 12
    Aantal treden 3 × 12
    Belasting max. 150 kg
    Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
    Buitenbreedte 490 mm
    Gewicht 32.1 kg
    Ladderlengte, ingeschoven 3.58 m
    Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder 8.61 m
    Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel 6.1 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte als 3-dlg ladder 9.15 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.
    Komt overeen met TRBS 2121-2.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen