Platenroller

Artikelnummer: 4158
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 4158
EAN/GTIN 4017976341583
Nummer fabrikant 4158
L-nummer L90080 1201

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, klemplaten met vilt bekleed. Goede klemming door het gewicht van de te transporteren goederen op de klapconstructie.Wielen van luchtbanden. Maximale klembreedte 30-95 mm (geschikt voor kozijn).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 95
Schepdiepte (mm): 300
Totale lengte (mm): 300
Totale breedte (mm): 333
Totale hoogte (mm): 307
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85