40 EWR-L micrometerset 0-100 mm met data-interface met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4157400
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157400
EAN/GTIN 4059192066109
Nummer fabrikant 4157400

Omschrijving

Omschrijving:

Micromar 40 EWR-L digitale micrometers
meetbereik 0 - 100 mm
  • Voorkomen van schade aan het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een contact dat krassen voorkomt, bijvoorbeeld door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken.
  • Ideaal voor het meten van dunne metalen folie zonder ze te draaien en te buigen.
  • Flankmeting met schroefdraad meten draden: De niet-roterende spil betekent dat beide draadhouders altijd in de aangrijpingsstand met elkaar blijven.
Gegevensinterface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
IP-beveiliging: IP 65
standaard
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Afmetingen van de set (vanaf meetbereik 25-50 mm), batterij, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing