40 EWRi-B (17) Opgraven. Schroefmaatschroef 25-50mm, cpl. m. DK

Artikelnummer: 4157133DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157133DKS
EAN/GTIN 4059192059040
Nummer fabrikant 4157133DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met verkleinde meetvlakken Ø 3 mm
  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvaste meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld met hardmetaal versterkt
  • Snelle aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • gelakte stalen beugel, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-B; Meetbereik 25 - 50 mm; Voor het meten van groeven, splines, uitsparingen, etc.; Data-interface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijfergrootte mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van groeven, splines, uitsparingen enz.
  • Meetbereik: 25 - 50 mm
  • Meetbereik: 1 - 2″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 82 mm
  • Afmeting a in mm: 44 mm
  • Afmeting b in mm: 13.5 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-3