Uitvoering:
- Met verkleinde meetvlakken Ø 3 mm
- Hoog contrast numeriek display
- Roestvaste meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld met hardmetaal versterkt
- Snelle aandrijving
- Voorgetrokken ratel
- gelakte stalen beugel, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-B; Meetbereik 0 - 25 mm; Voor het meten van groeven, splines, uitsparingen, etc.; Data-interface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijfergrootte mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het meten van groeven, splines, uitsparingen enz.
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Meetbereik: 0 - 1″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 57 mm
- Afmeting a in mm: 32 mm
- Afmeting b in mm: 11.5 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-3