40 EWRi-R (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 0-25mm, cpl. m. DK

Artikelnummer: 4157130DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157130DKS
EAN/GTIN 4059192059002
Nummer fabrikant 4157130DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken: Gekroond aambeeld, vlakke spindel
  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • Carbideversterkte meetspindel en aambeeld
  • Snelwerkende aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • Geschilderd stalen beugel, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-R; Meetbereik 0 - 25 mm; Voor het meten van buiswanddikte; Data interface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijfergrootte mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van wanddiktes van buizen
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 31.5 mm
  • Afmeting a in mm: 23 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Afmeting b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-3