40 EWRi-L (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 50-75mm, cpl. m. DK

Artikelnummer: 4157122DKS
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157122DKS
EAN/GTIN 4059192058869
Nummer fabrikant 4157122DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-roterende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi-L Meetbereik 50 - 75 mm
  • Voorkom beschadiging van het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een tastcontact, waardoor krassen op bijvoorbeeld: slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken kunnen worden voorkomen
  • Het meest geschikt voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien en dus te buigen
  • Draadflankmeting met draadmeetdraden: Beide meetdraadhouders blijven altijd in de vasthoudpositie ten opzichte van elkaar dankzij de niet-roterende spindel.
Data-interface: Geïntegreerde draadloze
IP-beschermingsklasse: IP 65
Fabrieksstandaard
Cijfer increment mm/inch 0,001 / .00005″

Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing:
  • Meetbereik: 2 - 3″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 82 mm
  • Afmeting a in mm: 45 mm
  • Afmeting b in mm: 13 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm
  • Foutlimiet_µm: 3 µm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 3 µm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen