40 EWRi (17) cijfers. Buitenschroefmaat 25-50mm, w.K.

Artikelnummer: 4157101KAL
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157101KAL
EAN/GTIN 4059192058760
Nummer fabrikant 4157101KAL
L-nummer L40080 3144

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • Snelwerkende aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • Gelakt stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi Meetbereik 25 - 50 mm
  • Data-interface: Geïntegreerde draadloze
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
  • Fabrieksnorm
  • Cijferverhoging mm/inch 0,001 / .00005″
Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), etui.

Kenmerk:

  • functie: TOL (tolerantie- en waarschuwingslimietingang)
  • Meetbereik: 25 - 50 mm
  • Meetbereik: 1 - 2″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 57 mm
  • Afmeting a in mm: 36 mm
  • Afmeting b in mm: 11 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 2 µm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 2 µm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen