40 EWRi (17) cijfers. Buitenschroefmaat 0-25mm, w.K.

Artikelnummer: 4157100KAL
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157100KAL
EAN/GTIN 4059192058753
Nummer fabrikant 4157100KAL
L-nummer L40080 2890

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • Snelwerkende aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • Gelakt stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWRi Meetbereik 0 - 25 mm
  • Data-interface: Geïntegreerde draadloze
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
  • Fabrieksstandaard
  • Cijferverhoging mm/inch 0,001 / .00005″
Inhoud van de levering: Gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • functie: TOL (tolerantie- en waarschuwingslimietingang)
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 32 mm
  • Afmeting a in mm: 24 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Afmeting b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 2 µm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 2 µm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

Standaard fabriek