40 EWR-V (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 75-100 mm, cpl.

Artikelnummer: 4157048
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157048
EAN/GTIN 4059192058630
Nummer fabrikant 4157048
L-nummer L40080 2978

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met montagegaten voor meetbits met as-Ø 3,5 mm
  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-draaiende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale micrometer Micromar 40 EWR-V Meetbereik 75 - 100 mm
  • Voor het meten van schroefdraad- en tandwieldiameters met verwisselbare meetbits.
  • Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
  • DIN 863-3
  • Cijfer increment mm/inch 0,001 / .00005″
Inhoud levering: Gebruiksaanwijzing, batterij, koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van schroefdraadflank- en tandwieldiameters met behulp van verwisselbare meetinzetten.
  • Meetbereik: 3 - 4″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 132.5 mm
  • Afmeting a in mm: 73 mm
  • Afmeting b in mm: 17 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm

Norm:

DIN 863-3