40 EWR-S (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 50-75mm, w.K.

Artikelnummer: 4157043KAL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157043KAL
EAN/GTIN 4059192058586
Nummer fabrikant 4157043KAL

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met bladvormige meetvlakken
  • Hoogcontrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-roterende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-S; Meetbereik 50 - 75 mm; Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, etc.; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (vanaf meetbereik 25-50 mm), etui

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, enz.
  • Meetbereik: 2 - 3″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 107 mm
  • Afmeting a in mm: 57 mm
  • Afmeting b in mm: 15.5 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm

Norm:

DIN 863-3