Uitvoering:
- Met bladvormige meetvlakken
- Hoogcontrast numeriek display
- Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
- QUICK DRIVE snelverstelling
- Niet-roterende spindel
- Getrokken ratel
- Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-S; Meetbereik 25 - 50 mm; Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, etc.; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-3; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (vanaf meetbereik 25-50 mm), etui
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het meten van smalle groeven, uitsparingen, enz.
- Meetbereik: 25 - 50 mm
- Meetbereik: 1 - 2″
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 82 mm
- Afmeting a in mm: 44 mm
- Afmeting b in mm: 13.5 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Spindel spoed_mm: 5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-3