Uitvoering:
- Meetvlakken: Aambeeld met smalle staaf, spindel spits
- Hoog contrast numeriek display
- Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- Snelle aandrijving
- Voorgetrokken ratel
- Geschilderd stalen beugel, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-K; Meetbereik 0 - 20 mm; Voor het meten van krimphoogten aan krimpcontacten en adereindhulzen; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; Fabrieksstandaard; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, etui
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het meten van krimphoogten op krimpcontacten en hulzen
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 20 mm
- Meetbereik: 0 - 0.8″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 31.5 mm
- Afmeting a in mm: 23 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Afmeting b in mm: 9.5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
Standaard fabriek