40 EWR-B digitale micrometer 0-25 mm met data-interface met kalibratie

Artikelnummer: 4157032KAL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157032KAL
EAN/GTIN 4059192058715
Nummer fabrikant 4157032KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale micrometer Micromar 40 EWR-B
meetbereik 0 - 25 mm
voor het meten van groeven, groeven, gaatjes etc.
Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
IP-beveiliging: IP 65
DIN 863-3
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Afmetingen van de set (vanaf meetbereik 25-50 mm), batterij, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing