Uitvoering:
- Meetvlakken: Gekroond aambeeld, vlakke spindel
- Hoog contrast numeriek display
- Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
- Carbideversterkte meetspindel en aambeeld
- Snelwerkende aandrijving
- Voorgetrokken ratel
- Geschilderd stalen beugel, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-R; Meetbereik 0 - 25 mm; Voor het meten van buiswanddikte; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; Beschermingsklasse IP: IP 65; DIN 863-3; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), etui
Kenmerk:
- Toepassing: Voor het meten van wanddiktes van buizen
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Meetbereik: 0 - 1″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 31.5 mm
- Afmeting a in mm: 23 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Afmeting b in mm: 9.5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-3