40 EWR-L (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 75-100mm, met DK

Artikelnummer: 4157023DKS
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157023DKS
EAN/GTIN 4059192058555
Nummer fabrikant 4157023DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • QUICK DRIVE snelverstelling
  • Niet-roterende spindel
  • Getrokken ratel
  • Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-L Meetbereik 75 - 100 mm
  • Voorkom beschadiging van het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een tastcontact, waardoor krassen op bijvoorbeeld: slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken kunnen worden voorkomen
  • Het meest geschikt voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien en dus te buigen
  • Draadflankmeting met draadmeetdraden: Beide meetdraadhouders blijven altijd in de vasthoudpositie ten opzichte van elkaar dankzij de niet-roterende spindel.
Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
IP-beschermingsklasse: IP 65
Fabrieksnorm
Cijferstap mm/inch 0,001 / .00005″

Overzicht: Batterij, gebruiksaanwijzing, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.

Kenmerk:

  • Toepassing:
  • Meetbereik: 3 - 4″
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 107 mm
  • Afmeting a in mm: 57 mm
  • Afmeting b in mm: 13 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Spindel spoed_mm: 5 mm
  • Foutlimiet_µm: 3 µm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 3 µm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm

Norm:

Standaard fabriek