Uitvoering:
- Hoog contrasterende numerieke display
- Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- QUICK DRIVE snelverstelling
- Niet-roterende spindel
- Getrokken ratel
- Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-L Meetbereik 0 - 25 mm
- Voorkom beschadiging van het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een tastcontact, waardoor krassen kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken
- Het meest geschikt voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien en dus te buigen
- Draadflankmeting met draadmeetdraden: Beide meetdraadhouders blijven altijd in de vasthoudpositie ten opzichte van elkaar dankzij de niet-roterende spindel.
Gegevensinterface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
IP-beschermingsklasse: IP 65
Fabrieksnorm
Cijferstap mm/inch 0,001 / .00005″
Overige levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), etui.
Kenmerk:
- Toepassing:
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Meetbereik: 0 - 1″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 32 mm
- Afmeting a in mm: 24 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Afmeting b in mm: 9.5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Spindel spoed_mm: 5 mm
- Foutlimiet_µm: 2 µm
- Parallelliteitsafwijking in µm: 2 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
Norm:
Standaard fabriek