Uitvoering:
- Hoog contrast numeriek display
- Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- Snelwerkende aandrijving
- Voorgetrokken ratel
- Gelakt stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR; Meetbereik 0 - 100 mm; ; Gegevensinterface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; Fabrieksstandaard; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaten, koffer
Kenmerk:
- Gegevensinterface: USB A
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 4″
- Meetbereik: 0 - 100 mm
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Cijferhoogte: 10 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
Standaard fabriek