40 ER (17) cijfer. Schroefmaatschroef 0-25mm, compl., Met DK

Artikelnummer: 4157010DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157010DKS
EAN/GTIN 4059192058388
Nummer fabrikant 4157010DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • Snelwerkende aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • Gelakt stalen handvat, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 ER; Meetbereik 0 - 25 mm; ; Gegevensinterface:; IP-beschermingsklasse: IP 40; Fabrieksstandaard; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, batterij, etui

Kenmerk:

  • functie: RESET (nulstelling van het display)
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 32 mm
  • Afmeting a in mm: 24 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Afmeting b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 2 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

Standaard fabriek