Ombouwset clip-step R13 voor GRP/aluminium trapladder dubbelzijdige toegang 2x10 treden

Artikelnummer: 41569
op aanvraag
Onbekend
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
    Artikelnummer 41569
    EAN/GTIN 4031405415690
    Nummer fabrikant 041569

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De clip-step R 13 voetsteun is een gecertificeerd antisliprubber voor onze trapladders. Het loopvlak van de clip-step R 13 met een kunststof profiel met korundum bedding voldoet aan de eisen van ratinggroep R 13 en is ingedeeld in de ratinggroep voor het verplaatsingsgebied met V6
    • Met name in natte of met olie besmeurde werkomgevingen biedt de clip-step R 13 voetsteun een extra verhoging van de werkveiligheid
    • De treeplank R13 met cliptrede is over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past perfect en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
    • De steun van de opstaptrede R13 wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale opstaptrede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische bediening voor het juiste gebruik van de ladder
    • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 15,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

    Kenmerk:

    • Aantal voetsteunen in de set: 16
    • Breedte: 85 mm
    • Hoogte: 23 mm
    • Lengte: 580 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Antislip: CLIP-stap R13
    • Set voor ladders met aantal treden: 2x10
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm