R13step B – Trapladder, 2 x 12 treden

Artikelnummer: 41563
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×14
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41563
EAN/GTIN 4003866415632
Nummer fabrikant 41563
L-nummer L90010 1115

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe sporten met R13-bekleding en profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Scharnieren, gemaakt uit gegoten aluminium.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 12
Aantal treden 2 × 12
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.71 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 17.8 kg
Grondoppervlakte 2,55 m × 0,71 m
Ladderlengte 3.39 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.65 m
loodrechte ladderhoogte 3.15 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.