Platenroller

Artikelnummer: 4156
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 4156
EAN/GTIN 4017976041568
Nummer fabrikant 4156
L-nummer L90080 599

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, klemplaten met vilt bekleed. Goede klemming door het gewicht van de te transporteren goederen op de klapconstructie. Wielen van luchtbanden. Maximale klembreedte 0-60 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 60
Schepdiepte (mm): 300
Totale lengte (mm): 300
Totale breedte (mm): 298
Totale hoogte (mm): 305
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85