Digitale universele schuifmaatset IP 67 200 mm

Artikelnummer: 415555 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-interface; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting Digimatic-interface; RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Beklengte 48 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415555 200
EAN/GTIN 4029713019235

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale universele schuifmaat “Pocket Talent”, geschikt voor uiteenlopende binnen- en buitenmetingen (smalle openingen, groeven, schroefdraad, etc.). Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 7,5 mm. Inclusief PRESET-functie (vooraf ingestelde meetwaarde).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Schuifmaat, instelkaliber 50 mm, 2 paar meetinzetten voor binnen- en buitenmetingen. Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900 tot 434915 met schroefdraad M2,5. Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen