Ratelringsleutel SW.1 / 2 x 9/16 L.170 mm

Artikelnummer: 41553234
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41553234
    EAN/GTIN 4018754116287
    Nummer fabrikant 41553234
    L-nummer L60010 1346

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • omschakelbaar
    • Met dubbele zeshoek
    • gebogen
    • 22 tanden
    • verchroomd

    Kenmerk:

    • a: 12 mm
    • d1: 26 mm
    • d2: 30 mm
    • Lengte [mm): 170 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 140 g
    • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/2 ″
    • Breedte over vlakken 2 [inch]: 9/16 ″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen