{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Meetpunten | ja | |
Beklengte | 90 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | ABS | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 0,65 kg | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415525 300 | |
EAN/GTIN | 4062406579531 | |
Nummer fabrikant | 415525 300 |