Alto L – Enkele ladder, 10 sporten

Artikelnummer: 41550
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41550
    EAN/GTIN 4003866415502
    Nummer fabrikant 41550
    L-nummer L90040 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sportdiepte 30 mm.
    Zeer licht en tevens uiterst stevig.
    Buitenwerkse breedte: 350 mm.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.

    Kenmerk:

    Aantal treden 10
    Belasting max. 150 kg
    Breedte stabilisatiebalk 0.79 m
    Buitenbreedte 350 mm
    Diepte treden 30 mm
    Gewicht 6.1 kg
    Ladderlengte 3.05 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 270 mm
    Werkhoogte 3.9 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen