{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 66 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Gewicht | 1,25 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | SR44 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415400 1000 | |
EAN/GTIN | 4946368125275 | |
Nummer fabrikant | 552-304-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 1000mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.901,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.011,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | ISO 13385 | Fabrieksnorm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |