{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | USB-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415365 800 | |
EAN/GTIN | 2050001949653 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten 800 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.679,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 679,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 | 0,0005 |
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 | 10 |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat | Werkplaatsschuifmaat |