Houten box 1500 mm

Artikelnummer: 415330 1500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor schuifmaat-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte binnenkant 1.800 mm
Breedte binnenkant 380 mm
Hoogte binnenkant 25 mm
Producttype Etui

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415330 1500
EAN/GTIN 4029713200336
Nummer fabrikant 0003252

Omschrijving

Uitvoering:

Houten boxen voor schuifmaten met gladde schuimstof-inlay.

Tip:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Levering niet franco.