{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Verdeling | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Verdeling nonius mm/inch | ja | |
Vastzetting | ja | |
Beklengte | 60 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 10 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard |
Artikelnummer | 415140 200 | |
EAN/GTIN | 7630041147766 | |
Nummer fabrikant | 00530506 |