40 FC precisie schroefmaat 25-50 mm

Artikelnummer: 4150201
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4150201
EAN/GTIN 4059192004279
Nummer fabrikant 4150201
L-nummer L40080 505

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen ontspiegeld mat verchroomd
  • Fijne wijzer geïntegreerd in beugel
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde stalen beugel, thermisch geïsoleerd
  • Lifting van de beweegbare meetsonde zorgt voor lange levensduur
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • Meetspindel roestvrij, volledig gehard en geslepen
  • Bevestigingsapparaat
  • Constante meetkracht

Omschrijving:

Micromar 40 FC noniusmicrometer
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 25 - 50 mm
  • Schaalverdeling (µm): 1 µm
Inhoud levering: Gebruiksaanwijzing, koffer

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Meetbereik: 25 - 50 mm
  • Afmeting a in mm: 174 mm
  • Afmeting b in mm: 125 mm
  • Afmeting d in mm: 85 mm
  • Afmeting e in mm: 56 mm
  • Afmeting c in mm: 30 mm
  • Meetkracht: 9 N
  • Meetkracht (tekst): 9
  • Spindeldiameter_mm: 7.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 2 µm
  • Foutlimiet Ge (µm): 1 µm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 1 µm
  • Schaalverdeling (µm): 1 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.2 µm

Norm:

Standaard fabriek